Utförande:
Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlister. Koppling mellan listerna av rostfria stållinor, 3 mm tjocka. Lås och täckkåpor av mässing. Elastiska gummifötter av NBR hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Impregneringen gör den särskilt lämplig för användning vid olje- och kylsmörjmedel. Rengöring: Rulla ihop trätrallen.
Höjd: cirka 35 mm
Vikt: cirka 13 kg/m2
Norm: Provad med avseende på halksäkerhet (R11) och undanträngningsutrymme (V10) genom IFA (Institutet för arbetssäkerhet inom den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen).
Kantprofil:
Extra fasning av gångtrallens kortsidor.
Fasning:
Extra fasning av gångtrallens långsidor i 45° vinkel.