Nr. art.: 964862

Grătar de siguranţă impregnat din lemn, cu 1×latură lungă cu teşitură şi 2 profiluri oblice / laturi late Lăţime 80 cm
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
463,25 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Grătar de siguranţă din lemn, din şipci stabile, striate, din lemn de fag. Conectarea stinghiilor cu cablu de oţel inoxidabil, 3 mm grosime. Închiderile şi capacele de acoperire sunt din alamă. Picioarele elastice cauciucate din NBR împiedică alunecarea grătarului din lemn şi asigură un confort ridicat la păşire. Datorită impregnării, se recomandă în mod particular pentru utilizarea cu lubrifianţi uleioşi şi cu agenţi de răcire.
Înălţime: cca 35 mm
greutate: cca 13 kg/m2
Standard: Testate la rezistenţa la alunecare (R11) şi la spaţiul de deplasare (V10) de către IFA (Institutul German pentru Siguranţa Muncii din cadrul organismului german de asigurări sociale în caz de accident).
Profil oblic:
Teşitură suplimentară pelaturile late ale grătarului.
Teşitură:

Teşitură suplimentară pelaturile lungi ale grătarului în unghi de 45°.

Toate informaţiile despre produs

Lăţimea grătarului
80 cm
Tip produs
Grătar din lemn

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături