This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Hopfällbar byggnadsställning, standardutförande 900/A mm

Article no.: 966310 900/A

Select article variation and quantity

plattformshöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga stegteknik: 200

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga stegteknik 200 kg
arbetshöjd ca. 2,9 m
plattformshöjd 900 mm
ställningshöjd 1,9 m
ställningslängd 1,8 m
ställningsbredd 0,68 m
Diameter för styrrullar 125 mm
Plattform utförande utan manlucka
vikt 33,3 kg
Norm DIN EN 1004
Produktslag ställning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 966310 900/A
Manufacturer number 53760

Beskrivelse

Utförande:

Ställningsbredd 0,68 m;
Ställningslängd 1,80 m.
Kan byggas ut med standarddelar.
Hopfällbar grundmodul för snabb uppställning och nedtagning.
Minimalt platsbehov vid transport och förvaring.
Rull-⌀ 125 mm med tapp (kan inte förses med axlar).
Plattform utan manlucka.

Norm:

DIN EN 1004

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen