This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Filhållare 2 GARANT

Article no.: 963075 2

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
antal förvaringsplatser 2
Produktslag Filhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 963075 2

Beskrivelse

Utförande:

Skonsam hängande förvaring av filarna. Lätt att lyfta av och hänga på.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Alla GARANT- och HOLEX-artiklar med □ 9×9 mm i 37 mm-raster.
2 universalfästen för filskafts-⌀ upp till 34 mm, t.ex. filskaft av hårdträ med en storlek upp till 140; filskaft av PB-plast och DICK-plastskaft.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Anmärkning:

Trekantsfilar kan hängas på under vissa villkor.

Suitable products

From the same series "Easyfix"

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen