• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Arbetssnurrstol Neon, Supertec, med hjul, låg ORANGE

Article no.: 965450 ORANGE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Neon
Utförande med hjul
sitsbredd 470 mm
ryggstöd höjd 570 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 450 mm - 620 mm
Inställningsområde för sittdjup 420 mm - 480 mm
Material sitsyta Supertec
Material fotkors pulverbelagd matt aluminium
färg sitsmaterial svart
Färg band orange
Fotkors utförande Rullsats
Permanentkontakt återställning no
Synkronmekanism yes
Svankstöd yes
Stativ utförande fotkors med fem armar
Armstödsparet kan anpassas ja
Rullar utförande lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Norm DIN 68877
Produktslag Arbetsstol

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 965450 ORANGE
EAN / GTIN 4016849500522
Manufacturer number 9573-9588-SP01-3279

Beskrivelse

Utförande:

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselelementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödets höjd. Med flexband runt om i olika färger.
Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikropläteringen kombinerar den fördelarna med tyg och PU-skum.

Norm:

DIN 68877

Specialtillbehör:

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories