This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Datorarbetsplats med hjul GARANT

Article no.: 951460
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beskrivelse

Utförande:

Som datorarbetsplats nr 951100/951150, men med platsbesparande hölje för platt TFT-skärm, låsbar och med fast hyllplan. Självspärrande, steglöst inställbara dörrar med polykarbonatskiva.
Med hjulenhet bestående av 2 svängbara hjul och 2 lås- och svängbara hjul ⌀ 125 mm och skjuthandtag.
Underskåp med separat låsbar dubbeldörr med fönster av polykarbonat, utrustat med skiljevägg (kan monteras till höger eller vänster), utdragshylla bärförmåga 45 kg, med dragavlastning och förzinkad hylla för datorlådan. Alla lås har samma låsegenskaper. Alla elinstallationer har placerats så att de inte skjuter ut över grundytan och så att de är mycket lätta att komma åt. Datorarbetsplatsen kan levereras med eller utan hjulenhet (2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande, sväng-/låsbara hjul ⌀ 125 mm samt ett skjuthandtag). Avläggsskiva av Multiplex-bok.
Elektrisk kapslingsklass: Damm- och dropptät enligt IP 41 i enlighet med DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar, lådor och utdragshylla i signalblå RAL 5005, pulverbelagda.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen