{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Höjdinställning i raster | 20 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 200 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 550 mm | |
effektiv höjd | 1 060 mm | |
Skåptyp | Överskåp | |
Skåpfronter | skjutdörr helt av plåt | |
Produktslag | Hyllskåp |
Artikkelkode | 956650 2000 |