{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 600 | |
Höjdinställning i raster | 25 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 80 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd | 663 mm | |
Utförande | för individuell inredning | |
Skåptyp | Basskåp | |
Skåpfronter | skjutdörr helt av plåt | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ComfortClose | no | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 125 kg | |
Produktslag | Storvolymskåp |
Artikkelkode | 942765 800 | |
EAN / GTIN | 4062406595906 |