{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjd | 450 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 353 mm | |
Sittribbor i profil | 60×30 mm | |
Nivåutjämning möjlig upp till | 10 mm | |
antal fötter | 6 | |
Material sittribbor | avrundade hårdträlister bok, klarlackade | |
Material fot | Fyrkantrörkonstruktion | |
Speciallack tillgänglig | nej | |
vikt | 19,2 kg | |
Produktslag | Sittbänk |
Artikkelkode | 949810 1960 | |
EAN / GTIN | 4062406082642 |