Magasinskåp utan dörr, antal transparenta lådor: 45

Article no.: 944119 45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

antal transparenta lådor Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 500
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 500 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 275 mm
bredd i G 30
djup i G 11
vikt 72,5 kg
Produktslag Magasinskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 944119 45
EAN / GTIN 4062406068554
Manufacturer number 944119 45

Beskrivelse

Utförande:

Magasinskåp med utrustning i 30×11G.
Transparenta lådor av genomskinlig ABS-plast för dammfri lagring. Förvarade föremål fås ut genom att man tippar den genomskinliga lådan. För monteringsändamål kan lådor tas ut och staplas på varandra.

Beläggning:

antal transparenta lådor (BxDxH): 12 st 80×63×70 mm 15 st 100×97×108 mm; 12 st 128×128×133 mm; 6 st175×140×160 mm

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive genomskinliga lådor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen