{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,8 mm | |
Dörröppningsvinkel | 110 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd | 1 800 mm | |
Bredd | 610 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv bredd per sektion | 2 × 240 mm | |
effektivt djup per sektion | 465 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 1 260 mm | |
effektiv höjd per hatthylla | 345 mm | |
Hyllplan bredd | 220 mm | |
Hyllplanets djup | 465 mm | |
vikt | 43 kg | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikkelkode | 949703 2 |