{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 500 kg | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 275 mm | |
Transparent låda 1 höjd | 46 mm | |
Transparent låda 2 höjd | 70 mm | |
Transparent låda 3 höjd | 108 mm | |
Transparent låda 4 höjd | 133 mm | |
Transparent låda 5 höjd | 160 mm | |
Transparent låda 1 bredd | 50 mm | |
Transparent låda 2 bredd | 80 mm | |
Transparent låda 3 bredd | 100 mm | |
Transparent låda 4 bredd | 128 mm | |
Transparent låda 5 bredd | 175 mm | |
Transparent låda 1 djup | 42 mm | |
Transparent låda 2 djup | 63 mm | |
Transparent låda 3 djup | 97 mm | |
Transparent låda 4 djup | 128 mm | |
Transparent låda 5 djup | 140 mm | |
antal transparenta lådor | 97 | |
antal transparenta lådor 1 | 36 | |
antal transparenta lådor 2 | 36 | |
antal transparenta lådor 3 | 25 | |
Material transparent låda | ABS-plast | |
Färg transparent låda | transparent | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Engångsförpackning uttag kan göras | yes | |
vikt | 63 kg | |
Produktslag | Magasinskåp |
Artikkelkode | 954760 97 | |
EAN / GTIN | 4045197292520 |