• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Basskåp med skiljevägg med fönsterförsedda dörrar 2000-1

Article no.: 940084 2000-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 25

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Dörröppningsvinkel 250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 500 mm
bredd i G 40
djup i G 20
effektiv höjd 1 845 mm
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter med fönsterförsedd dörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
ComfortClose no
Handtag positionering i mitten
vikt 114 kg
Produktslag Hyllskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 940084 2000-1
EAN / GTIN 4062406565091

Beskrivelse

Utförande:

Utrustat skåp i 40x20G med skiljevägg. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.
Upphängd mellanvägg med □ 9 x 9 mm i en 37 mm-raster, med en fast och 2 höjdjusterbara hyllor. Bärförmåga hos den upphängda mittskiljeväggen resp. den upphängda hytten: 200 kg.

Beläggning:

Antal hyllplan bredd 20G: 3

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive skiljevägg och hyllplan.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.
Dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar