Uppsamlingstråg för 200-litersfat förzinkat med galler 4X200

Article no.: 981235 4X200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Materialtjocklek: 3
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 3 mm
Material förzinkade
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen
uppsamlingsvolym 216 l
Fatvolym 200 l
höjd 290 mm
Bredd 1 200 mm
Djup 1 200 mm
lagerkapacitet fat 200 liter 4
Antal fat 4
Ytlast 1 000 kg/m2
vikt 91 kg
Produktslag Uppsamlingstråg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981235 4X200
EAN / GTIN 4052462022577

Beskrivelse

Utförande:

Frigång 100 mm för transport med pallyftare / gaffeltruck. Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.
Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av 200-litersfat och mindre behållare. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1 − 3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1 − 4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Anmärkning:

Fatställ för 200-litersfat finns under nr 981480 och nr 981490.