{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden | |
uppsamlingsvolym | 1 000 l | |
IBC innehåll | 1 000 l | |
höjd | 720 mm | |
Bredd | 2 280 mm | |
Djup | 1 430 mm | |
Bärförmåga per hyllplats | 2 000 kg | |
vikt | 141 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikkelkode | 981440 2X1000 | |
Manufacturer number | 15479 |