Spillpool, vikbar och åkbar Rigid-Lock Quick Berm® 662 l

Article no.: 984100 662
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Rigid-Lock QuickBerm®
uppsamlingsvolym 662
Bredd 1 800 mm
Djup 1 200 mm
trågets höjd 300 mm
höjd hopfälld 130 mm
Bredd hopvikt 610 mm
Djup hopvikt 610 mm
Produktslag Vikbart tråg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 984100 662
EAN / GTIN 697841156418
Manufacturer number 28512

Beskrivelse

Utförande:

Åkbar och vikbar spillpool av PVC-belagd duk. Konstruerad i ett stycke – snabbare och enklare hopsättning, inget montage behövs. Den PVC-belagda duken är beständig mot ett stort antal kemikalier, inklusive råolja, oljor, smörjmedel och de flesta syror. UV-långtidsbeständig, idealisk för utomhusanvändning.
Rigid Lock-teknik: Den patenterade stödutformningen ger spillpoolen största möjliga invändiga volym och minskar
snubblingsrisken på utsidorna. De låser sidväggarna i en 30 cm hög, 90° vertikal position som ger
hög strukturstabiliet. Sidoväggarna kan snabbt sänkas så att en enkel in- och utkörning blir
möjlig. Hållaren sitter i ett skyddande nylonnav och när den är fastsnäppt i sitt understa läge klarar den en
last av fordonstrafik med upp till 5000 kg per däck. Navet innehåller integrerade hål för fastsättning
av förankringar (förankringar ingår inte i leveransen).
CriticalCorner™: Förstärkt CriticalCorner™-design med diagonala högfrekvenssvetsar runt om och med
användning av elektromagnetisk energi och tryck skapar en varaktig, ogenomtränglig skarv som ger en
100 % tät invallning. Förhindrar uppblåsning, utvikning eller nedsjunkning vid hörnen, så att en fullständig inneslutning
för vätsketät tillförlitlighet åstadkoms. Väggarna har en 25 mm slitstark fals längs överkanten
som ger väggen extra tjocklek och skadetålighet. Sömtätningarna hindrar luft, gas, ångor eller vätskor från att komma
in i invallningen eller tränga ut ur den.
Långlivad åkbar vikbart spillpool för fat, IBC-behållare och tankar. EnGuard™ V modifierad PVC-belagd duk lämpar sig för placering av tunga material i arbetsutrymmet, eventuella in- och utkörningssituationer samt gångtrafik.

Anmärkning:

  • För att få yttermåttet ska du addera 203 mm till bredden och djupet, för att ta hänsyn till stolpen och navet.
  • När du väljer invallningens storlek måste du hålla 305 mm avstånd vid in- eller utgången för sänkning och höjning av väggen.