Källsorteringsbehållare 75 liter med självstängande inkastlucka 5005

Article no.: 987150 5005
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

rymd: 70 l
höjd 1 000 mm
Bredd 400 mm
Djup 380 mm
Inkastlucka färg RAL 5005
vikt 19,8 kg
Produktslag Avfallskorg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987150 5005
EAN / GTIN 4031068130992
Manufacturer number 660-075-0-2-200 + 5005

Beskrivelse

Utförande:

75 liters uppsamlingskärl med förzinkat innerkärl (bottendelen vätsketät) och svängluckar (med magnethållare och lås för fyrkantnyckel).
Med självstängande inkastlucka, brand- och lukthämmande.

Norm:

Ej brännbar enligt DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Lackering:

Stomme: ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd. För färgmärkning av inkastluckorna finns mycket robusta, självhäftande skydd i olika färger.
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
    Inkastlucka färg RAL Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen