Cirkulationsluftfilter för säkerhetsskåp 1

Article no.: 981100 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Recirkulationsfiltertillsats, med frånluftövervakning
höjd 256 mm
Bredd 308 mm
Djup 555 mm
Kontakttyp ingång F
märkspänning 85 V - 264 V
strömförbrukning 0,13 A
ljudtrycknivå 35 dB
vikt 14 kg
Produktslag Cirkulationsfiltertillsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981100 1
EAN / GTIN 4250101190117
Manufacturer number 39306

Beskrivelse

Utförande:

Komplett system med frånluftmotor, speciellt aktivt kolfilter, frånlufts- och filterövervakning. Med sekundärfilter för extra säkerhet vid läckage. Hölje av stålplåt. Integrerad display och knappsats som ger enkel kontroll och sökning av funktionerna. Optiskt och akustiskt larm inkl. potentialfri larmkontakt.

Fördel:

  • inga kostnadskrävande frånluftledningar behövs.
  • Monteras enkelt och säkert.
  • Inget område med explosionsrisk kring skåpet.
  • Uppställningsplatsen kan väljas med stor flexibilitet.
  • Aktivt personskydd genom att hälsoskadliga ångor fångas upp säkert och hålls kvar i systemfiltret. Filtermättnad >99,999 %.
  • Mycket tyst, bara cirka 35 dB(A).

Användningsdata:

För säker teknisk ventilation av säkerhetsskåp i arbetsutrymmen enligt kraven i TRGS510 bilaga 3.
Filtret är bara lämpligt för lösningsmedelsångor (kolväten), inte för frätande, farliga ämnen som t.ex. ättiksyra.

Norm:

ATEX-överensstämmelse: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Passar till:

Säkerhetsskåp nr 981015; 981025; 981035.

Lackering:

Stommen pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Filterbyte med avfallshantering av det kontaminerade filtret bör utföras årligen av servicetekniker från asecos (vid normal belastning med skadliga ämnen).