Skylttavla för Metallstolpar 1

Article no.: 994317 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 240 mm
höjd 355 mm
Produktslag Skylthållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994317 1
EAN / GTIN 4251021118694
Manufacturer number GLS 85/40-175

Beskrivelse

Utförande:

Skylttavla att sätta på avspärrningsstolparna. Svart metallram med plexiglasrutor. Reklammeddelanden eller information kan enkelt infogas i de dubbelsidiga plexiglasrutorna. Skylttavlorna kan roteras på stolpen.
Passar för stående din A4-format, inklusive fästelement.

Passar till:

Avspärrningsstolpe nr 994310.