{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 250 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 40 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
Hyllhöjd | 3 000 mm | |
hyllställsdjup | 800 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 006 mm | |
Hyllplan bredd | 1 000 mm | |
Hyllplanets djup | 800 mm | |
antal hyllor | 7 | |
Antal profilram | 1 | |
Maximal fältlast | 1 600 kg | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikkelkode | 990554 3000/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514222473 | |
Manufacturer number | 12987 |