{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höjdinställning i raster | 53 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
Serie | KR3000 | |
Hyllhöjd | 2 027 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 025 mm | |
bärförmåga per arm | 50 kg | |
Bärförmåga per grundfält | 300 kg | |
Användningsområde | Kragarmhyllställ | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Kragarmhyllställ |
Artikkelkode | 991602 400/500 | |
Manufacturer number | 6672601 |