Förvaringstråg 400 mm GARANT

Article no.: 990340 400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tråghöjd framtill 110 mm
tråghöjd baktill 230 mm
passar till hyllställ med djup 400 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Produktslag Bulkgodsvack

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990340 400
EAN / GTIN 4045197516237

Beskrivelse

Utförande:

Två förvaringslister av förzinkad stålplåt (fram 110 mm höga, bak 230 mm höga) med slitsade lister på insidan för montering av fyra delningspaneler.

Passar till:

Hylla nr 990320 och hyllställ nr 990201990216.

Lackering:

Delningspaneler alltid antracitgrå RAL 7016 pulverbelagda.