Gallerbakvägg 2700X1000

Article no.: 991450 2700X1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

galler höjd 1 000 mm
Maskvidd 50×50×3 mm
passar till hyllställ med fältbredd 2 700 mm
Material galler förzinkade
Produktslag Gallerbakvägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 991450 2700X1000
EAN / GTIN 4004514227003
Manufacturer number 16117-N

Beskrivelse

Utförande:

Blå ram, förzinkat galler. Maskor 50×50×2,5 mm.

Användningsdata:

För skydd mot nedfallande lagergods vid trafikvägar och arbetsområden.

Passar till:

RAMPROFIL S610-M18-U. Stativbredd 76 mm. Pallhyllställ nr 991202 alla storlekar; nr 991207 alla storlekar; nr 991212 storlekar 2500, 3000, 3500; nr 991217 storlekar 2500, 3000, 3500.