{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | easyPick | |
behållarhöjd | 50 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 75 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 56 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 1 400 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 5,6 kg | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 950650 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153779 |