This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Systemskåp med svängdörrar helt av plåt Överskåp 750/F GARANT

Article no.: 956160 750/F

Select article variation and quantity

bredd mm / Modell Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Dörröppningsvinkel 225 grad
Höjdinställning i raster 20 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell F
höjd 800 mm
Bredd 750 mm
Djup 550 mm
effektiv höjd 640 mm
antal hyllor 1
Skåptyp Överskåp
Skåpfronter dörr helt av plåt
Produktslag Hyllskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 956160 750/F
Manufacturer number 956160 750/F

Beskrivelse

Utförande:

  • Lådor, hyllor etc. kan monteras i 20 mm raster. Grund- och påbyggnadsskåp är försedda med hål för hopskruvning med varandra eller för senare installation av hjulenhet (upp till 1200 mm höjd) eller väggfäste
  • Dörrar med säkerhetskanter, förstärkta och vridstyva, finns som vanlig dörr eller skjutdörr, som helplåtsdörr eller med fönster av polykarbonat. Utan dörrar kan skåpet också användas som öppen hylla.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar, inbyggda i skjuthandtaget. På begäran kan systemlås med säkerhetsintyg levereras mot en extra kostnad.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Skåp med lådor eller skåp som i efterhand utrustas med lådor, måste skyddas mot att välta genom att förankras i golvet eller väggen och får inte i efterhand utrustas med en hjulenhet.
  • Vid val av inredning, måste man ge akt på att summan av inbyggnadshöjderna inte överstiger skåpets totalt användbara höjd.
  • Hyllor och tillbehör till systemskåp, se nr 957000957100.
  • Lådor monteras upptill i stommen på basskåp och nedtill i stommen på påbyggnadsskåp.

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen