{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Höjdinställning i raster | 20 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | F | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 550 mm | |
effektiv höjd | 860 mm | |
antal hyllor | 4 | |
Skåptyp | Basskåp | |
Skåpfronter | skjutdörr helt av plåt | |
vikt | 106 kg | |
Produktslag | Hyllskåp |
Artikkelkode | 956460 2000/F | |
Manufacturer number | 956460 2000/F |