Artikkelnr.: 955220 8

Skruvmejselsats 8

on request
På lager
24 styck i lager
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
Price per set
NOK  594,59
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
8
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
Shadowboard: 176 mm

Informasjon

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
  • Shadowboard: 176 mm

Produktbeskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955220: 1 st.
GARANT spårskruvmejsel nr 660030 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.
GARANT skruvmejsel för Phillips nr 667690  strl 0; 1; 2: 1 st vard.

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 176 mm
Bredd 383 mm
Djup 176 mm
antal verktyg 8
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Reservdelar

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen