This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Skruvmejselsats, Antal verktyg: 10

Article no.: 953521 10

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×20
Bredd 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 10
djup i G 20
Antal verktyg 10
vikt 0,69 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 953521 10
EAN / GTIN 4062406157043

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärg grå visar att verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) eller 1/2 ( 10 G × 20 G resp. 250 x 500 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT GridLine arbetsbänkar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953521: 1 st.
GARANT spårskruvmejsel nr 660030 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.
GARANT Phillips skruvmejsel nr 667690 strl 00; 0; 1; 2; 3: 1 st vard.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen