Artikkelnr.: 953115 9

Skruvmejselsats för Torx® 9

on request
På lager
39 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Finns inom 4-6 veckor
Finns inom 6-8 veckor
Leveres senere
Price per set
NOK  880,88
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
9
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G: 6×24

Informasjon

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×24

Produktbeskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953115: 1 st.
GARANT skruvmejselsats för Torx® nr 625331 strl. 9 (TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30): 1 st.

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×24
Bredd 150 mm
Djup 600 mm
bredd i G 6
djup i G 24
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Reservdelar

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen