Planficka för A4 A4

Article no.: 956855 A4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
321 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 308 mm
bredd invändigt 212 mm
maximalt lämplig för pappersformat DIN A4
Produktslag Ritningsficka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 956855 A4
EAN / GTIN 4062406128319

Beskrivelse

Användningsdata:

För förvaring av ritningar m.m. upp till format A4.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster. Kan enkelt byggas om till ett broschyrställ med hjälp av flera ritningsfickor placerade bakom varandra.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.