Artikkelnr.: 952752 12

Hylsnyckelsats 12

on request
På lager
1 styck i lager
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
Price per set
NOK  1 849,85
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
12
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G: 10×24

Informasjon

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×24

Produktbeskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952752: 1 st.
GARANT hylsnyckel med handtag nr 622160 storlek 12 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13): 1 st.

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×24
Bredd 250 mm
Djup 600 mm
bredd i G 10
djup i G 24
antal verktyg 12
passar till lådor med fronthöjd 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Utförande med hylsnyckel
Produktslag Cellplastinlägg

Reservdelar

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen