{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 50 mm | |
Djup | 700 mm | |
passar till skivdjup | 750 mm | |
Produktslag | Stödben |
Artikkelkode | 927004 900 | |
EAN / GTIN | 4062406107673 |