{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
Eluttag typ | F | |
märkspänning | 250 V | |
Antal eluttag typ F | 2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
vikt | 30,7 kg | |
Produktslag | Energimodul |
Artikkelkode | 927327 800 | |
EAN / GTIN | 4062406108564 |