{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go; Ready-to-go | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 1 900 mm | |
Djup | 700 mm | |
passar till skivdjup | 750 mm | |
vikt | 19,8 kg | |
Produktslag | Benställning |
Artikkelkode | 927241 1800/3 | |
EAN / GTIN | 4062406108113 |