{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdinställning i raster | 20 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-arbetsbänk; KOMPAKT-H-arbetsbänk | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 630 mm | |
Produktslag | Öppet underrede till n arbetsbänk |
Artikkelkode | 934750 600/540 | |
EAN / GTIN | 4045197483911 |