Arbetsbänk åkbar, elektriskt höjdjusterbar, kabel, till vänster dörr, till höger 4 utdragslådor, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/DEmm

Article no.: 924514 1500/DE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1500/DE
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Skivans längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 850-1050
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • Utförande höjdinställning: elektrisk

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Höjdjustering arbetsplats 850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-skyddsklass IP 20
Serie Ready-to-go
höjdinställningsområde 850 mm - 1 050 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 300 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 525 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Princip för höjdjustering elektrisk
Steglös höjdinställning yes
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
hjul-⌀ fast hjul 125 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
Material hjul Polyuretan
Kontakttyp ingång F
Anslutningsspänning 250 V
märkspänning 250 V
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
lyfthastighet 9 mm/s
maximal lyftkraft 6 000 N
Antal lådor 4
Antal dörrar 1
Material arbetsskiva Multiplex-bok
ComfortClose no
Skjuthandtag no
sänkbar yes
Löpyta utan mönster yes
vikt 179,9 kg
Produktslag mobil arbetsbänk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 924514 1500/DE
EAN / GTIN 4062406101848
Manufacturer number 924514 1500/DE

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag, enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor och 75 kg bärförmåga. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.
Steglöst elektriskt justerbar höjd. Höjdinställning via handknapp.
Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, ⌀ 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans.
Anslutningskabel längd 8 m. Med kontakttyp F.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 525
lådans fronthöjd (höger): 1
Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Ready-to-go" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen