This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

CNMA 120404 CBN 720 F GARANT

Article no.: 255504 F

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMA 120404
Sort CBN720
Skärmaterial CBN
Eggutförande F
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 255504 F

Användningstabell

Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Engångsutförande – ingen omslipning!
  • Enskärigt.

Anmärkning:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.