This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

eco-verktygshållare form B5 radiell höger, lång 40 mm GARANT

Article no.: 319071 40

Select article variation and quantity

Skaftdiameter d1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Form B
Skaftdiameter d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 48 mm
h6 32,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 40
Produktslag VDi-verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319071 40
Manufacturer number 319071 40

Beskrivelse

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ± 2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

GARANT Eco − för användning med normala skärhållare, GARANT Eco − system avstickningsverktygshållare nr 273830 − 273891 och GARANT Eco − grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen