This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum

Article no.: 632060
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 115 mm
Antal tänder 20
Arbetsvinkel 18 grad
Material Kromvanadinstål
med ledhuvud no
med svängbar nos no
med utstötare no
med hammarfunktion no
med QuickRelease no
Spärrnyckelhuvudet kan lossas från handtaget no
Vridhandtag no
Fästhål på skaftänden no
Produktslag Spärrhuvud
USP1 omkopplingsbar
USP2 Med kulsäkring, 18 graders arbetsvinkel, 115 mm långt, polerat huvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632060
Manufacturer number 863P

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.
DIN 3122-D 6,3

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen