Elektronikspetstång 115 mm

Article no.: 727191 115
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
144 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 115 mm
huvudbredd 9,5 mm
käftlängd 22,5 mm
U-form spetsig ände, rak
Norm DIN ISO 9655
backarnas utförande slätslipad invändigt
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kullagerstål
Yta spegelpolerat
med returfjäder yes
Produktslag Spetstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 727191 115
EAN / GTIN 4003773035114
Manufacturer number 35 22 115

Beskrivelse

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Genomstucken precisionsled. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Slätslipade gripytor. Kanter noggrant avgradade.
Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För fina monteringsarbeten, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Material:

Kullagerstål, oljehärdat.

Anmärkning:

Fler utföranden på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen