Vändskär för gravering ALU

Article no.: 217210 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  569,49 / st.
  • from 10 st.
    NOK  474,57 / st.
on request
På lager
181 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ ALU
Skärmaterial VHM
Sort HU7805
Spetsvinkel 45 grad
Hörnradie R1 0,08 mm
Klacklängd b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,06 mm
Matning f 0,005 - 0,03 mm
Produktslag Vändskär för gravering

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 217210 ALU
EAN / GTIN 4045197762139

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen