This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Miljösockel GARANT

Article no.: 980071

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Materialtjocklek: 3
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Säkerhetscertifikat: GS TÜV Rheinland

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 3 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Rheinland
uppsamlingsvolym 50 l
höjd 302 mm
Bredd 724 mm
Djup 1 164 mm
vikt 44 kg
Produktslag Socklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 980071
EAN / GTIN 4045197437990
Manufacturer number 980071

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålsockel med uppsamlingstråg och galler (maskor 25×76 mm). Uppsamlingstråget är olje- och vattentätt svetsat. Förzinkat galler.

Passar till:

Oljeskåp nr 980020 / 0030.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Enligt bestämmelserna i den tyska vattenskyddslagen WHG § 19.

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen