Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 36×27 E) för lådor med fronthöjd, 200 mm, Antal delar: 2+4

Article no.: 960246 2+4
Rabatt
713,12 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 2
Antal delningspaneler 4
passar till lådor med fronthöjd 200 mm
passar till lådor med bredd i E 36E
passar till lådor med djup i E 27E
passar till lådor med effektiv bredd 612 mm
passar till lådor med effektivt djup 459 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960246 2+4
EAN / GTIN 4045197796141
Manufacturer number 960246 2+4

Beskrivelse

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 36×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 612×459 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960490: 2 st
Delningspanel nr 960550960590: 4 st storlek 200

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen