Ändfräsdorn svängningsdämpad, BT 50 A = 300, Dorndiameter d1: 16mm

Article no.: 303055 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Dorndiameter d1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Dorndiameter d1 16 mm
fäste BT 50 A = 300
Norm DIN 6357
Hållare norm DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
Svängning dämpad
utkragningslängd A-mått 300 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Frässpindellängd L4 17 mm
Produktslag Ändfräsdorn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 303055 16
EAN / GTIN 4045197821706
Manufacturer number 303055 16

Beskrivelse

Utförande:

  • Cylindrisk form.
  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Förstorad anliggningsyta vid kragen.
  • Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen