{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M8 | |
Längd | 27 mm - 31 mm | |
höjd H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
max. åtdragningsmoment | 43 Nm | |
Spännkraft | 20 kN | |
Produktslag | Kilspännback |
Artikkelkode | 370022 M8 | |
EAN / GTIN | 4030618237686 | |
Manufacturer number | 23250.0048 |