Fyrkantfil huggning 3 (fin) 150 mm

Article no.: 512300 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
160 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Form: D
  • Formbeskrivning: Fyrkantig, halvtrubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 3
Huggtyp Fin
Form D
Formbeskrivning Fyrkantig, halvtrubbig ände
Filytor 4
Bredd 6 mm
Längd utan tånge 150 mm
inkl. filskaft no
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 512300 150
EAN / GTIN 4009215017410
Manufacturer number 31421530

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form D

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen