{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GBH 18V-24 C | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 30 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 24 mm | |
maximal slagfrekvens | 4 350 min-1 | |
slagenergi | 2,4 J | |
form verktygshållare | SDS-Plus | |
vikt | 2,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 16 m/s2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikkelkode | 075515 GBH18V24C | |
EAN / GTIN | 4053423235067 | |
Manufacturer number | 0611923003 |