This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Tool24 PickOne – Master Unit EN, Antal totalfack: 640

Article no.: 979210 640

Select article variation and quantity

Antal totalfack Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 PickOne
höjd 2 000 mm
Bredd 1 080 mm
Djup 875 mm
Antal fack A 640
vikt 275 kg
Produktslag Varuutlämningssystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 979210 640
Manufacturer number 979210 640

Beskrivelse

Utförande:

Varuutlämningssystem med innovativt trumsystem som säkerställer att artiklarna kan tas ut säkert en åt gången. Mycket snabb varuuthämtning genom snabb åtkomst, självöppnande fack och optisk signal vid rätt uthämtningsfack. Trumman i Tool24 PickOne finns som standardkonfiguration med upp till fyra olika fackstorlekar och är särskilt konstruerad för industriell användning med över 1000 kg bärförmåga. Flexibel placering av en pekskärm tack vare perforerade paneler på båda sidor.
Mastersystemet kan utökas efter behov med flera slavesystem och kan kombineras med alla Tool24-hårdvaruvarianter.
Maximalt antal lagerplatser, perfekt för utlämning av artiklar med liten volym som t.ex. vändskär.

Leveransinnehåll:

Pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic, operativsystem på engelska.

Lackering:

Fronter ljusgrå RAL 7035, stomme signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Trumman i Tool24 PickOne kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina fyra olika fackstorlekar allt efter artikelsortiment för utmatning. Fråga din rådgivare.
Viktangivelserna gäller utan PC och bildskärm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen