{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 1938-1; DIN 7164 | |
nominellt mått | 3,001 mm - 5,999 mm | |
Toleransområde | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
Toleransvärde | −1,8 mm - 0,9 mm | |
Kvalitet | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Axelspårstolk |
Artikkelkode | 484411 A |