{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kön | Dam | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 166 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Färg | mörkgrå/svart | |
Konfektionsstorlek DE | 34 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091833 34 | |
EAN / GTIN | 7330509465462 | |
Manufacturer number | 715918459899C34 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Damservicemidjebyxa, mörkgrå/svart, Konfektionsstorlek DE: 34
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
NOK 1 174,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
167 styck i lager
NOK 812,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Konfektionsstorlek DE | 34 | 34 |
Materialvikt / vävtäthet | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | 89% nylon; 11% elastan |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Arbetsbyxa | Arbetsbyxa |
Kön | Dam | Dam |